S&P - Coude 90° mâle/mâle acier galvanisé à joints, classe C, D 160 mm

S&P - Coude 90° mâle/mâle acier galvanisé à joints, classe C, D 160 mm

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • type coudé - coude lisse

  • matériau du conduit - acier

  • type raccordement 1 - extrémité du conduit

  • avec joint prémonté - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411450077677

Réf. Sonepar

00039007767

Réf. Fournisseur

867767

Réf. Commerciale

S&P

diamètre nominal du conduit

160 mm

type coudé

coude lisse

matériau du conduit

acier

type raccordement 1

extrémité du conduit

avec joint prémonté

Oui

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751

C

Coude 90° mâle/mâle acier galvanisé à joints, classe C, D 160 mm