S&P - Coude 90° mâle/mâle acier galvanisé à joints, classe C, D 250 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 250 mm
type coudé - coude lisse
angle du coude - 90 °
matériau du conduit - acier
type raccordement 1 - extrémité du conduit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411450077691
Réf. Sonepar
00039007769
Réf. Fournisseur
867769
Réf. Commerciale
S&P
diamètre nominal du conduit
250 mm
type coudé
coude lisse
angle du coude
90 °
matériau du conduit
acier
type raccordement 1
extrémité du conduit
avec joint prémonté
Oui
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751
C
Coude 90° mâle/mâle acier galvanisé à joints, classe C, D 250 mm