S&P - Té équerre à 90° en acier galvanisé, à joints, D 315/200 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 315 mm
type raccordement 1 - extrémité pointue
angle - 90 °
isolé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411450077820
Réf. Sonepar
00039007782
Réf. Fournisseur
867782
Réf. Commerciale
S&P
matériau
acier
diamètre nominal conduite raccordement 1
315 mm
type raccordement 1
extrémité pointue
angle
90 °
isolé
Non
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé Sendzimir
forme de finition
pièce en T
modèle en T inversé
Non
diamètre nominal conduite raccordement 2
200 mm
type raccordement 2
extrémité pointue
type raccordement 3
extrémité pointue
avec joint prémonté
Oui
non pressé
Non
excentrique
Non
épaisseur d'isolation
25 mm
classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751
sans
Té équerre à 90° en acier galvanisé, à joints, D 315/200 mm