S&P - Collecteur d'étage acier galvanisé à joints, classe C, 2 piquages à 180°, D 125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 125 mm
angle du coude - 180 °
matériau du conduit - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411450078155
Réf. Sonepar
00039007815
Réf. Fournisseur
867815
Réf. Commerciale
S&P
diamètre nominal du conduit
125 mm
angle du coude
180 °
matériau du conduit
acier
Collecteur d'étage acier galvanisé à joints, classe C, 2 piquages à 180°, D 125