S&P - Chapeau de toiture métallique, D 250 mm, rejet 1050 m3/h, asp 850 m3/h, tuile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la calotte - aluminium
raccordement - extrémité pointue
traitement de surface du bouchon - autre
couleur du bouchon - aluminium
soufflage vertical - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893328106
Réf. Sonepar
00039332810
Réf. Fournisseur
870707
Réf. Commerciale
S&P
matériau de la calotte
aluminium
raccordement
extrémité pointue
traitement de surface du bouchon
autre
couleur du bouchon
aluminium
soufflage vertical
Non
convient pour aspiration
Oui
avec pare-vent
Non
avec joint prémonté
Non
avec treillis métallique
Oui
avec plaque à coller
Non
bavette en plomb tout autour
Oui
finition de lamelle
Non
Chapeau de toiture métallique, diamètre de raccordement 250 mm, rejet d'air 1050 m3/h, prise d'air 850 m3/h, couleur tuile, capot pare-pluie en aluminium pré laqué avec grille de protection, abergement en plomb