S&P - Conduit spiralé acier galvanisé, D 355 mm, longueur 3 m

S&P - Conduit spiralé acier galvanisé, D 355 mm, longueur 3 m

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit non isolé

  • matériau du conduit - acier

  • diamètre nominal du conduit - 355 mm

  • longueur - 3000 mm

  • nature du matériau du conduit - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411454266947

Réf. Sonepar

00039426694

Réf. Fournisseur

904266

Réf. Commerciale

S&P

modèle

conduit non isolé

matériau du conduit

acier

diamètre nominal du conduit

355 mm

longueur

3000 mm

nature du matériau du conduit

autre

type de production

plié en spirale

protection des surfaces externe

galvanisé Sendzimir

protection des surfaces interne

galvanisé Sendzimir

mur intérieur perforé

Non

couleur extérieure

zinc

type raccordement 1

extrémité du conduit

type raccordement 2

extrémité du conduit

avec profil ouvert

Non

avec borne ouverte

Non

tenue à la flexion

rigide

incorporable dans le béton

Non

modèle antibactérien

Non

finition antistatique

Non

Conduit spiralé acier galvanisé, diamètre 355 mm, longueur 3 m