S&P - Grille de protection, montage au soufflage des ventilateurs muraux D350 ou D355
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour ventilateur de toit - Non
convient pour ventilateur sur mur - Oui
convient pour ventilateur de conduit - Non
type d’accessoires mécaniques - grille de protection
type d’accessoires électriques - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893004512
Réf. Sonepar
00039300451
Réf. Fournisseur
950130
Réf. Commerciale
S&P
convient pour ventilateur de toit
Non
convient pour ventilateur sur mur
Oui
convient pour ventilateur de conduit
Non
type d’accessoires mécaniques
grille de protection
type d’accessoires électriques
autre
convient pour caisson de ventilation
Non
convient pour ventilateur de circulation
Non
convient pour ventilateur centrifuge
Non
convient pour ventilateur mural
Non
convient pour ventilateur domestique
Non
convient pour appareil de récupération de chaleur
Non
Grille de protection, montage au soufflage des ventilateurs hélicoïdes muraux D350 ou D355 mm