S&P - Grille de protection, montage au soufflage des ventilateurs muraux D560 ou D630

S&P - Grille de protection, montage au soufflage des ventilateurs muraux D560 ou D630

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • convient pour ventilateur de toit - Non

  • convient pour ventilateur sur mur - Oui

  • convient pour ventilateur de conduit - Non

  • type d’accessoires mécaniques - grille de protection

  • type d’accessoires électriques - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893002723

Réf. Sonepar

00039300272

Réf. Fournisseur

950141

Réf. Commerciale

S&P

convient pour ventilateur de toit

Non

convient pour ventilateur sur mur

Oui

convient pour ventilateur de conduit

Non

type d’accessoires mécaniques

grille de protection

type d’accessoires électriques

autre

convient pour caisson de ventilation

Non

convient pour ventilateur de circulation

Non

convient pour ventilateur centrifuge

Non

convient pour ventilateur mural

Non

convient pour ventilateur domestique

Non

convient pour appareil de récupération de chaleur

Non

Grille de protection, montage au soufflage des ventilateurs hélicoïdes muraux D560 ou D630 mm