S&P - Pieds supports (2 unités) pour ventilateur TCBB/TCBT 630
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour ventilateur de toit - Non
convient pour ventilateur sur mur - Non
convient pour ventilateur de conduit - Oui
type d’accessoires mécaniques - étrier de montage
type d’accessoires électriques - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893007797
Réf. Sonepar
00039300779
Réf. Fournisseur
950389
Réf. Commerciale
S&P
convient pour ventilateur de toit
Non
convient pour ventilateur sur mur
Non
convient pour ventilateur de conduit
Oui
type d’accessoires mécaniques
étrier de montage
type d’accessoires électriques
autre
convient pour caisson de ventilation
Non
convient pour ventilateur de circulation
Non
convient pour ventilateur centrifuge
Non
convient pour ventilateur mural
Non
convient pour ventilateur domestique
Non
convient pour appareil de récupération de chaleur
Non
Pieds supports (2 unités) pour ventilateur TCBB/TCBT 630