S&P - Bride circulaire pour ventilateur tubulaire TCBB/TCBT 250

S&P - Bride circulaire pour ventilateur tubulaire TCBB/TCBT 250

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • convient pour ventilateur de toit - Non

  • convient pour ventilateur sur mur - Non

  • convient pour ventilateur de conduit - Oui

  • type d’accessoires mécaniques - étrier de montage

  • type d’accessoires électriques - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8413893648853

Réf. Sonepar

00039300781

Réf. Fournisseur

950597

Réf. Commerciale

S&P

convient pour ventilateur de toit

Non

convient pour ventilateur sur mur

Non

convient pour ventilateur de conduit

Oui

type d’accessoires mécaniques

étrier de montage

type d’accessoires électriques

autre

convient pour caisson de ventilation

Non

convient pour ventilateur de circulation

Non

convient pour ventilateur centrifuge

Non

convient pour ventilateur mural

Non

convient pour ventilateur domestique

Non

convient pour appareil de récupération de chaleur

Non

Bride circulaire pour ventilateur tubulaire TCBB/TCBT 250