S&P - Manchette antivibratile pour ventilateur de conduit VENT 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour ventilateur de toit - Non
convient pour ventilateur sur mur - Non
convient pour ventilateur de conduit - Oui
type d’accessoires mécaniques - autre
type d’accessoires électriques - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893127365
Réf. Sonepar
00039312736
Réf. Fournisseur
953035
Réf. Commerciale
S&P
convient pour ventilateur de toit
Non
convient pour ventilateur sur mur
Non
convient pour ventilateur de conduit
Oui
type d’accessoires mécaniques
autre
type d’accessoires électriques
autre
convient pour caisson de ventilation
Non
convient pour ventilateur de circulation
Non
convient pour ventilateur centrifuge
Non
convient pour ventilateur mural
Non
convient pour ventilateur domestique
Non
convient pour appareil de récupération de chaleur
Non
Manchette antivibratile pour ventilateur de conduit VENT 100. Evite la transmission des vibrations dans le réseau et permet un démontage rapide