S&P - Filtre métallique F7 de rechange pour centrale double-flux CADB HE 12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour ventilateur de toit - Non
convient pour ventilateur sur mur - Non
convient pour ventilateur de conduit - Non
type d’accessoires mécaniques - filtre
type d’accessoires électriques - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893956422
Réf. Sonepar
00039970370
Réf. Fournisseur
970370
Réf. Commerciale
S&P
convient pour ventilateur de toit
Non
convient pour ventilateur sur mur
Non
convient pour ventilateur de conduit
Non
type d’accessoires mécaniques
filtre
type d’accessoires électriques
autre
convient pour caisson de ventilation
Non
convient pour ventilateur de circulation
Non
convient pour ventilateur centrifuge
Non
convient pour ventilateur mural
Non
convient pour ventilateur domestique
Non
convient pour appareil de récupération de chaleur
Oui
Filtre métallique F7 de rechange pour centrale double-flux à très haut rendement CADB HE 12. Dimensions 480X330X48 mm