S&P - Bride de raccordement au soufflage D160 pour CBB/CBT 100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient pour ventilateur de toit - Non
convient pour ventilateur sur mur - Non
convient pour ventilateur de conduit - Non
type d’accessoires mécaniques - autre
type d’accessoires électriques - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893097453
Réf. Sonepar
00039350263
Réf. Fournisseur
973856
Réf. Commerciale
S&P
convient pour ventilateur de toit
Non
convient pour ventilateur sur mur
Non
convient pour ventilateur de conduit
Non
type d’accessoires mécaniques
autre
type d’accessoires électriques
autre
convient pour caisson de ventilation
Non
convient pour ventilateur de circulation
Oui
convient pour ventilateur centrifuge
Non
convient pour ventilateur mural
Non
convient pour ventilateur domestique
Non
convient pour appareil de récupération de chaleur
Non
Bride de raccordement au soufflage D160 pour CBB/CBT 100