S&P - Bande aluminium adhésive, longueur 50 m, largeur 50 mm. Utilisation en intérieur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
matériau - aluminium
couleur - gris
longueur - 50 m
transparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411459927973
Réf. Sonepar
00039992797
Réf. Fournisseur
992797
Réf. Commerciale
S&P
largeur
50 mm
matériau
aluminium
couleur
gris
longueur
50 m
transparent
Non
résistance à la température
-40...80 °C
Bande aluminium adhésive. Longueur 50 m. Largeur 50 mm. Utilisation en intérieur. Résistance : -40°C à +80°C.