Unex - Embases berceau detectables bleu U62X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 mm
largeur - 13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - visser et river
couleur - bleu
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
8428884048529
Réf. Sonepar
00425404852
Réf. Fournisseur
1243DT
Réf. Commerciale
Unex
longueur
20 mm
largeur
13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
7.6 mm
type de fixation
visser et river
couleur
bleu
hauteur
9.3 mm
pour diamètre max. du faisceau
50 mm
diamètre trou de fixation
4.1 mm
matériau
plastique avec pigments métalliques
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-40...60 °C
Embases berceau détectables pour usage intérieur bleu U62X. Diamètre trou fixation 4,1 mm. Pour la fixation des câbles dans l´industrie agro-alimentaire et pharmaceutique, ainsi que toute industrie utilisant des équipements de détection.