Unex - Colliers d'installation pour usage UV exterieur-interieur noir 7,6x218 U61X

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 218 mm

  • diamètre max. du faisceau - 50 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

8428884008028

Réf. Sonepar

00425000627

Réf. Fournisseur

2271-0

Réf. Commerciale

Unex

largeur de bande

7.6 mm

longueur de bande

218 mm

diamètre max. du faisceau

50 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

noir

épaisseur de bande

1.8 mm

diamètre min. du faisceau

4.8 mm

résistance min. à la traction

530 N

température d'utilisation

-40...105 °C

température de montage

-30...105 °C

modèle

crantage intérieur

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

sans

homologation VG

Non

homologation MIL

Non

homologation UL

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Colliers d'installation pour usage UV extérieur/intérieur noir 7,6x218 U61X. Pour la fixation des câbles et tubes en installations intérieures et extérieures.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de Colliers d'installation 22 en U61X couleur noir est destinée à tous types d'applications intérieures et extérieures exposées aux U.V. - Composée de 15 références - 5 largeurs disponibles : 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm, 7,6 mm et 12,7mm - Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique (Serrage pince possible) - Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage, sauf largeur 12,7mm - Très bon comportement aux U.V. et aux intempéries - Large plage de température de service : -40°C à +105°C - Très grande résistance à la traction : Type 2 pour les largeurs 4,8 et 7,6mm - Certifiés NF - Matériau isolant sans halogènesLes colliers de largeur 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm et 7,6 mm peuvent être associés à différentes embases couleur noir - Embase à cheville diamètre de perçage 8 mm réf. 1251 - Embase à cheville diamètre de perçage 6 mm réf. 1253 - Embase à visser réf. 1252 - Embase à clouer réf. 25501Type 2 : Les colliers gardent 100% de la résistance à la traction déclarée, après un protocole de vieillissement accéléré.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer