Unex - Colliers d'installation pour usage UV exterieur-interieur noir 7,6x376 U61X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 376 mm
diamètre max. du faisceau - 102 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8428884008066
Réf. Sonepar
00425000629
Réf. Fournisseur
2273-0
Réf. Commerciale
Unex
largeur de bande
7.6 mm
longueur de bande
376 mm
diamètre max. du faisceau
102 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
noir
épaisseur de bande
1.8 mm
diamètre min. du faisceau
4.8 mm
résistance min. à la traction
530 N
température d'utilisation
-40...105 °C
température de montage
-30...105 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation VG
Non
homologation MIL
Oui
homologation UL
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Colliers d'installation pour usage UV extérieur/intérieur noir 7,6x376 U61X. Pour la fixation des câbles et tubes en installations intérieures et extérieures.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de Colliers d'installation 22 en U61X couleur noir est destinée à tous types d'applications intérieures et extérieures exposées aux U.V. - Composée de 15 références - 5 largeurs disponibles : 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm, 7,6 mm et 12,7mm - Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique (Serrage pince possible) - Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage, sauf largeur 12,7mm - Très bon comportement aux U.V. et aux intempéries - Large plage de température de service : -40°C à +105°C - Très grande résistance à la traction : Type 2 pour les largeurs 4,8 et 7,6mm - Certifiés NF - Matériau isolant sans halogènesLes colliers de largeur 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm et 7,6 mm peuvent être associés à différentes embases couleur noir - Embase à cheville diamètre de perçage 8 mm réf. 1251 - Embase à cheville diamètre de perçage 6 mm réf. 1253 - Embase à visser réf. 1252 - Embase à clouer réf. 25501Type 2 : Les colliers gardent 100% de la résistance à la traction déclarée, après un protocole de vieillissement accéléré.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer