Unex - Colonne pour faux-plafond anodise gris D50 3,10m Aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rond
hauteur de colonne - 160...3100 mm
diamètre - 50 mm
largeur de la partie supérieure - 125 mm
couleur de la colonne - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8428884013671
Réf. Sonepar
00425000704
Réf. Fournisseur
50003
Réf. Commerciale
Unex
forme de colonne
rond
hauteur de colonne
160...3100 mm
diamètre
50 mm
largeur de la partie supérieure
125 mm
couleur de la colonne
autre
largeur de colonne
50 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Non
matériau de la partie supérieure sans halogène
Non
nombre de cloisons
4
modèle
des deux côtés
précâblé
Non
ajustable
Oui
profondeur de la colonne
50 mm
nombre de parties supérieures utilisables
2
profondeur du couvercle
25 mm
type de fixation
serrer
mobile
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Non
entrée de câble
au-dessus
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
surface de la colonne
anodisé/oxydé
numéro RAL de la colonne
9006
matériau de la partie supérieure
aluminium
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
surface de la partie supérieure
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
autre
section transversale utile
708 mm²
Colonne pour faux-plafond anodisé gris Ø50 3,10m Aluminium. Pour l'alimentation de postes de travail depuis le plafond, en bureaux paysagers.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de colonnes 50 en aluminium, est conçue pour l’alimentation de postes de travail depuis le plafond, en bureaux paysagers. - Design minimaliste et conceptuel pour une intégration esthétique dans tous types d'environnements. - Structure fine et résistante grâce à sa structure en aluminium et sa fixation rigide. - Configuration à partir de deux dimensions de colonnes et des modules d'appareillage nécessaires. - Section circulaire diamètre 50mm réf. 50003 pour alimenter 1 ou 2 postes de travail. - Section ovale 50x88mm réf. 50043 pour alimenter de 1 à 4 postes de travail. - Gamme variée de modules pour avoir la liberté de choix des appareillages 45x45 ou Universel.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer