Unex - Colonnette double 8 appareillages gris RAL7035 65 U24X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - ovale
hauteur de colonne - 377...377 mm
diamètre - 133 mm
largeur de la partie supérieure - 65 mm
couleur de la colonne - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8428884013794
Réf. Sonepar
00425000696
Réf. Fournisseur
50723
Réf. Commerciale
Unex
forme de colonne
ovale
hauteur de colonne
377...377 mm
diamètre
133 mm
largeur de la partie supérieure
65 mm
couleur de la colonne
gris
largeur de colonne
140 mm
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Non
matériau de la partie supérieure sans halogène
Non
nombre de cloisons
2
modèle
des deux côtés
précâblé
Non
ajustable
Non
compensation de hauteur
0 mm
profondeur de la colonne
165 mm
nombre de parties supérieures utilisables
1
profondeur du couvercle
0 mm
type de fixation
visser
mobile
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Oui
entrée de câble
en dessous
profil continu
Oui
matériau de la colonne d'installation
plastique
qualité du matériau de la colonne d'installation
PVC
surface de la colonne
autre
numéro RAL de la colonne
7035
matériau de la partie supérieure
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure
PVC
surface de la partie supérieure
autre
couleur de la partie supérieure
gris
numéro RAL de la partie supérieure
7035
section transversale utile
2332 mm²
Colonnette double 8 appareillages gris RAL7035 65 U24X. Pour l'alimentation de postes de travail depuis le sol, en bureaux paysagers.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de colonnettes 50 est conçue pour l’alimentation de postes de travail depuis le sol, en bureaux paysagers. - Design minimaliste et conceptuel pour une intégration esthétique dans tous types d'environnements. - Gamme complète pour avoir la liberté de choix des appareillages 45x45 ou Universel. - Disponible dans deux coloris RAL 7035 ou Anthracite.Les colonnettes de la gamme 50 sont conçues pour venir se fixer sur les boîtes de sol réf. 52802
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer