Unex - Couvercle colonne 50x88 anodise gris 3 m Aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
couleur - aluminium
matériau - aluminium
type de montage des parties supérieures - autre
fixation du couvercle - encliquetable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8428884035338
Réf. Sonepar
00425050912
Réf. Fournisseur
50912
Réf. Commerciale
Unex
longueur
3000 mm
couleur
aluminium
matériau
aluminium
type de montage des parties supérieures
autre
fixation du couvercle
encliquetable
fixation inviolable
Non
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
anodisé/oxydé
numéro RAL
7035
feuille de protection
Oui
Couvercle colonne 50x88 anodisé gris 3 m Aluminium. Pour remplacer à l'identique l'un des 2 couvercles d'une Colonne Gamme 50. Les Colonnes de la Gamme 50 sont livrées avec leurs 2 couvercles.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de colonnes 50 en aluminium, est conçue pour l’alimentation de postes de travail depuis le plafond, en bureaux paysagers. - Design minimaliste et conceptuel pour une intégration esthétique dans tous types d'environnements. - Structure fine et résistante grâce à sa structure en aluminium et sa fixation rigide. - Configuration à partir de deux dimensions de colonnes et des modules d'appareillage nécessaires. - Section circulaire diamètre 50mm réf. 50003 pour alimenter 1 ou 2 postes de travail. - Section ovale 50x88mm réf. 50043 pour alimenter de 1 à 4 postes de travail. - Gamme variée de modules pour avoir la liberté de choix des appareillages 45x45 ou Universel.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer