Unex - Embouts colonnette 1 face gris RAL7035 65 U24X

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 65 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • type de montage des parties supérieures - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8428884035253

Réf. Sonepar

00425050921

Réf. Fournisseur

50921

Réf. Commerciale

Unex

largeur

65 mm

couleur

gris

matériau

plastique

sans halogène

Non

type de montage des parties supérieures

autre

fixation du couvercle

encliquetable

fixation inviolable

Non

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

autre

numéro RAL

7035

feuille de protection

Non

Embouts colonnette 1 face gris RAL7035 65 U24X. Pour remplacer à l'identique des pièces livrées d'origine avec les colonnettes Gamme 50.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de colonnettes 50 est conçue pour l’alimentation de postes de travail depuis le sol, en bureaux paysagers. - Design minimaliste et conceptuel pour une intégration esthétique dans tous types d'environnements. - Gamme complète pour avoir la liberté de choix des appareillages 45x45 ou Universel. - Disponible dans deux coloris RAL 7035 ou Anthracite.Les colonnettes de la gamme 50 sont conçues pour venir se fixer sur les boîtes de sol réf. 52802

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer