Unex - Rail isolant gris RAL7035 25x50x2000 U48X sans halogenes

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 16 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00425001180

Réf. Fournisseur

60202-48

Réf. Commerciale

Unex

longueur

2000 mm

forme de profilé

profilé en C

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

autre

largeur

50 mm

hauteur

25 mm

poids

1.482 kg

largeur de rainure

17 mm

épaisseur de matériau

3 mm

modèle

profil simple

type de perforation

dos perforé

largeur de trou

9 mm

avec denture

Non

débrochable

Non

charge max. portante

0.637 kN

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

couleur

gris

numéro RAL

7038

Rail isolant gris RAL7035 25x50x2000 U48X sans halogènes. Notamment conçu pour la fixation par tiges filetées des chemins de câbles 66 jusqu'au 100x300 mm. Compatible avec les écrous de type STRUT.

Les Atouts de l'article:

Rail gradué pour faciliter la prise de cotes et les découpes.Peut s'utiliser pour tout type de montage intérieur ou extérieur, drapeau, vertical, tiges filetées ... Compatible avec les écrous "Strut".Peut être fixé sur les IPN, nous consulter.Possibilité d'adapter des fixations pour câble type "cable cleat".

Les Atouts de la gamme:

Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer