Unex - Embout de fermeture gris RAL7035 60x100 U23X

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 75 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 60 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 4 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00425000042

Réf. Fournisseur

66113

Réf. Commerciale

Unex

largeur de caniveau de câble

75 mm

hauteur de caniveau de câble

60 mm

matériau

plastique

traitement de la surface

autre

couleur

gris

finition grande portée

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Oui

qualité du matériau

PVC

numéro RAL

7035

Embout de fermeture gris RAL7035 60x100 U23X. Pour fermer le chemin de câbles à son extrémité, ou réaliser une réduction de section. Livré avec 2 vis de fixation.

Les Atouts de l'article:

Composant de finition recouvrant permettant de faciliter la mise en oeuvre et d'avoir une finition parfaite.Cache les découpes du socle et du couvercle.Très bonne tenue (vis incluses pour utilisation optionnelle).Permet également de réaliser une réduction de section.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U23X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications. - Certifiée NF. - Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer