Unex - Chemin de cables perfore gris RAL7035 60x200 U23X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
hauteur - 60 mm
finition grande portée - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00425000010
Réf. Fournisseur
66200
Réf. Commerciale
Unex
largeur
200 mm
hauteur
60 mm
finition grande portée
Non
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
longueur
3000 mm
épaisseur de matériau
4 mm
section transversale utile
9945 mm²
avec partie supérieure
Non
perforation latérale
Non
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
PVC
couleur
gris
numéro RAL
7035
poids
1.951 kg/m
charge max. de travail admissible selon IEC 61537
220 N/m
distance entre les supports selon IEC 61537
1500 mm
type de test de charge selon IEC 61537
type I
Chemin de câbles perforé gris RAL7035 60x200 U23X. Pour installations intérieures et extérieures exposées aux intempéries.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications. - Certifiée NF. - Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer