Unex - Support horizontal isolant gris RAL7035 200 U23X

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 109 mm

  • longueur - 265 mm

  • modèle - console murale et à montant

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00425000054

Réf. Fournisseur

66203

Réf. Commerciale

Unex

hauteur

109 mm

longueur

265 mm

modèle

console murale et à montant

matériau

plastique

traitement de la surface

autre

largeur

80 mm

adapté à la largeur du système de support de câble

200...200 mm

angle

90...90 °

charge max. portante

0.588 kN

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

qualité du matériau

PVC

couleur

gris

numéro RAL

7035

Support horizontal isolant gris RAL7035 200 U23X. Pour la fixation murale en position horizontale du chemin de câbles.

Les Atouts de l'article:

Montage rapide des chemins de câbles isolants sur le support par 2 vis.Se fixe indifféremment au mur en 3 points ou sur un pendard Unex avec un axe de montage.

Les Atouts de la gamme:

La gamme isolante 66 en U23X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications. - Certifiée NF. - Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer