Unex - Coude plat 90 gris RAL7035 60X200 U23X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 200 mm
hauteur de caniveau de câble - 60 mm
changement de direction - horizontal
angle - 90°
type de construction - coude rigide
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00425066210
Réf. Fournisseur
66210
Réf. Commerciale
Unex
largeur de caniveau de câble
200 mm
hauteur de caniveau de câble
60 mm
changement de direction
horizontal
angle
90°
type de construction
coude rigide
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
couleur
gris
type coudé
coude lisse
avec partie supérieure
Non
rayon interne
160 mm
perforation latérale
Non
perforation de montage dans le sol
Oui
gabarit de trous NATO
Non
modèle
sans connecteur
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
PVC
numéro RAL
7035
Coude plat 90° gris RAL7035 60X200 U23X. Pour réaliser un changement de direction à 90° en conservant la section utile du chemin de câbles.
Les Atouts de l'article:
Montage rapide grâce à la liaison mâle/femelle avec le chemin de câbles.Permet de conserver la section utile du chemin de câbles.Cache les découpes du socle du chemin de câbles.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications. - Certifiée NF. - Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer