Unex - Visserie DIN 603 ISO 8677 gris RAL7035 M8x20 U23X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
forme de la tête - tête bombée
taille de fil (M..) - 8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 20 mm
système à vis - fente de vis
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8428884001876
Réf. Sonepar
00425000111
Réf. Fournisseur
66809
Réf. Commerciale
Unex
matériau
plastique
forme de la tête
tête bombée
taille de fil (M..)
8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
20 mm
système à vis
fente de vis
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
tête fraisée
Non
dimension du filetage en pouces
5/16 pouce
longueur de filetage
21 mm
filetage complet
Non
nombre de filets par pouce
25.4
type de filetage
métrique
filetage gauche
Non
diamètre de tête
20 mm
hauteur de tête
5 mm
avec bride
Non
avec écrou
Oui
avec rondelle
Non
autobloquant
Non
numéro RAL
7035
couleur
autre
Visserie DIN 603 ISO 8677 gris RAL7035 M8x20 U23X. Pour la réalisation de l'éclissage et des montages de chemins de câbles de hauteur d'aile 60 mm en position horizontale.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications. - Certifiée NF. - Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer