Unex - Visserie tete plate DIN 603 ISO 8677 M8x25 AISI 316
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
forme de la tête - tête bombée
taille de fil (M..) - 8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 25 mm
système à vis - fente de vis
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00425001187
Réf. Fournisseur
66839-A4
Réf. Commerciale
Unex
matériau
acier inoxydable
forme de la tête
tête bombée
taille de fil (M..)
8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
25 mm
système à vis
fente de vis
qualité du matériau
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface
autre
tête fraisée
Non
dimension du filetage en pouces
5/16 pouce
longueur de filetage
20 mm
filetage complet
Non
nombre de filets par pouce
25.4
type de filetage
métrique
filetage gauche
Non
diamètre de tête
20 mm
hauteur de tête
5 mm
avec bride
Non
avec écrou
Oui
avec rondelle
Non
autobloquant
Non
numéro RAL
7038
couleur
acier inoxydable
Visserie DIN 603 ISO 8677 M8x25 AISI 316. Vis à tête plate et écrou. Pour la réalisation de l'éclissage et des montages de l'échelle à câbles.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U23X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications. - Certifiée NF. - Plus de 45 ans d'expérience dans les environnements les plus sévères. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques. - Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Conçue pour travailler à 100% de remplissage. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 60°C et IK10 avec couvercle et agrafes. - Prêt à peindre.Domaines d'applications : Industrie y compris la plupart des environnements ATEX, Piscines, Traitement de l'eau, Photovoltaïque, Ferroviaire, Toits-terrasses, Parkings et IRVE, NF C 14-100, .....
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer