Unex - Coude plat 90 135x200 R300 gris RAL7035 U23X - Livre avec 4 pieces de jonction

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 200 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 135 mm

  • angle - 90°

  • changement de direction - horizontal

  • finition d'échelon - profil perforé

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8428884044705

Réf. Sonepar

00425001201

Réf. Fournisseur

67226-04

Réf. Commerciale

Unex

largeur d'échelle de câble

200 mm

hauteur d'échelle de câble

135 mm

angle

90°

changement de direction

horizontal

finition d'échelon

profil perforé

couleur

gris

matériau

plastique

finition du longeron latéral

profil (ouvert)

perforation latérale

Oui

type coudé

coude lisse

à charnière

Non

modèle

sans connecteur

rayon interne

300 mm

finition grande portée

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

qualité du matériau

PVC

traitement de la surface

autre

numéro RAL

7035

Coude plat 90° 135x200 R300 gris RAL7035 U23X. Pour réaliser un changement de direction à 90° de l'échelle à câbles 67 135x200 mm avec un rayon de courbure de 300 mm - Livré avec 4 pièces de jonction.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT. - 10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm. - Pour les installations intérieures et extérieures. - Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs. - Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer