Unex - Echelle a cables isolante RAL7035 85x300 U23X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 85 mm
largeur - 300 mm
longueur - 3000 mm
finition du longeron latéral - profil (ouvert)
finition d'échelon - profil perforé
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00425001210
Réf. Fournisseur
67300-04
Réf. Commerciale
Unex
hauteur
85 mm
largeur
300 mm
longueur
3000 mm
finition du longeron latéral
profil (ouvert)
finition d'échelon
profil perforé
couleur
gris
qualité du matériau
PVC
poids
3.323 kg/m
perforation latérale
Oui
fixation des échelons
cliqué
section transversale utile
11860 mm²
entraxe entre les échelons
300 mm
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
numéro RAL
7035
charge max. de travail admissible selon IEC 61537
245 N/m
distance entre les supports selon IEC 61537
2000 mm
type de test de charge selon IEC 61537
type I
Echelle à câbles isolante RAL7035 85x300 U23X. Pour installations intérieures et extérieures exposées aux intempéries.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT. - 10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm. - Pour les installations intérieures et extérieures. - Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs. - Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer