Unex - Couvercle coude plat 45 L300 R600 gris RAL7035 U23X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
angle - 45°
type de fixation - encliqueté
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8428884039619
Réf. Sonepar
00425001217
Réf. Fournisseur
67315-04
Réf. Commerciale
Unex
largeur
300 mm
angle
45°
type de fixation
encliqueté
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
longueur
636.4 mm
couleur
gris
changement de direction
horizontal
adapté à un caniveau de câble
Non
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Oui
à charnière
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
PVC
numéro RAL
7035
Couvercle coude plat 45° L300 R600 gris RAL7035 U23X. Pour couvrir le coude à 90° de même largeur et de même rayon de courbure. Livré avec Clips pour couvercle réf. 67845-48.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT. - 10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm. - Pour les installations intérieures et extérieures. - Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs. - Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer