Unex - Echelle a cables isolante RAL7035 135x400 U23X

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 135 mm

  • largeur - 400 mm

  • longueur - 3000 mm

  • finition du longeron latéral - profil (ouvert)

  • finition d'échelon - profil perforé

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00425001244

Réf. Fournisseur

67420-04

Réf. Commerciale

Unex

hauteur

135 mm

largeur

400 mm

longueur

3000 mm

finition du longeron latéral

profil (ouvert)

finition d'échelon

profil perforé

couleur

gris

qualité du matériau

PVC

poids

5.899 kg/m

perforation latérale

Oui

fixation des échelons

cliqué

section transversale utile

26240 mm²

entraxe entre les échelons

300 mm

finition grande portée

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

matériau

plastique

traitement de la surface

autre

numéro RAL

7035

charge max. de travail admissible selon IEC 61537

539 N/m

distance entre les supports selon IEC 61537

3000 mm

type de test de charge selon IEC 61537

type I

Echelle à câbles isolante RAL7035 135x400 U23X. Pour installations intérieures et extérieures exposées aux intempéries.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT. - 10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm. - Pour les installations intérieures et extérieures. - Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs. - Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer