Unex - Derivation T 135x400 R300 gris RAL7035 U23X - Livree avec 6 pieces de jonction
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'échelle de câble - 400 mm
hauteur d'échelle de câble - 135 mm
modèle - sans connecteur
rayon interne - 300 mm
finition du longeron latéral - profil (ouvert)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8428884040783
Réf. Sonepar
00425001252
Réf. Fournisseur
67438-04
Réf. Commerciale
Unex
largeur d'échelle de câble
400 mm
hauteur d'échelle de câble
135 mm
modèle
sans connecteur
rayon interne
300 mm
finition du longeron latéral
profil (ouvert)
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
finition d'échelon
profil perforé
largeur de dérivation d'échelle de câble
400 mm
finition symétrique
Oui
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement de la surface
autre
couleur
gris
numéro RAL
7035
Dérivation T 135x400 R300 gris RAL7035 U23X. Pour réaliser une dérivation à 90° avec rayon de courbure 300 mm - Livrée avec 6 pièces de jonction.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT. - 10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm. - Pour les installations intérieures et extérieures. - Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs. - Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer