Unex - Coude plat 45 85x500 R300 gris RAL7035 U23X - Livre avec 4 pieces de jonction
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'échelle de câble - 500 mm
hauteur d'échelle de câble - 85 mm
angle - 45°
changement de direction - horizontal
finition d'échelon - profil perforé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8428884039305
Réf. Sonepar
00425001262
Réf. Fournisseur
67516-04
Réf. Commerciale
Unex
largeur d'échelle de câble
500 mm
hauteur d'échelle de câble
85 mm
angle
45°
changement de direction
horizontal
finition d'échelon
profil perforé
couleur
gris
matériau
plastique
finition du longeron latéral
profil (ouvert)
perforation latérale
Oui
type coudé
coude lisse
à charnière
Non
modèle
sans connecteur
rayon interne
300 mm
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
autre
numéro RAL
7035
Coude plat 45° 85x500 R300 gris RAL7035 U23X. Pour réaliser un changement de direction à 45° de l'échelle à câbles 67 85x500 mm avec un rayon de courbure de 300 mm - Livré avec 4 pièces de jonction.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT. - 10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm. - Pour les installations intérieures et extérieures. - Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs. - Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer