Unex - Fixation pour mur gris U48X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
qualité du matériau - autre
couleur - gris
acier inoxydable, décapé - Non
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00425001305
Réf. Fournisseur
67822-48
Réf. Commerciale
Unex
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
autre
couleur
gris
acier inoxydable, décapé
Non
numéro RAL
7038
Fixation pour mur gris U48X. Pour la fixation de l'échelle à câbles 67 au mur. Prévoir deux fixations par mètre.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT. - 10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm. - Pour les installations intérieures et extérieures. - Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs. - Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer