Unex - Charniere verticale H=135mm gris RAL7035 U23X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Oui
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00425001307
Réf. Fournisseur
67833-04
Réf. Commerciale
Unex
modèle
connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal
Non
connecteur articulé vertical
Oui
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
adapté à la largeur du système de support de câble
200...600 mm
adapté à la hauteur du système de support de câble
135 mm
couleur
gris
type de raccordement
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Oui
adapté à un caniveau de câble
Non
convient au fil d'un caniveau à grille
0...0 mm
longueur
284 mm
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
PVC
numéro RAL
7035
Charnière verticale H=135 mm gris RAL7035 U23X. Pour réaliser un changement de niveau montant ou descendant avec un angle entre 0° et 90° avec une échelle à câbles 67 de hauteur 135 mm. Prévoir 2 pièces par changement de niveau.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'échelles à câbles isolantes 67 est conçue pour le support et la distribution des câbles de fortes puissances BT et HT. - 10 dimensions disponibles et 2 hauteurs d'aile 85 ou 135 mm. - Pour les installations intérieures et extérieures. - Système fabriqué en matériau thermoplastique sans contrainte de mise à la terre. - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques, adaptée aux environnements corrosifs. - Système robuste conçu pour travailler à pleine charge avec une distance entre supports de 2 à 3 m. - Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à +60°C. - Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles. - Gamme complète de composants pour réaliser les cheminements les plus complexes avec des rayons de courbure de 300 ou 600 mm.Domaines d'applications : Parfaitement adaptée aux câbles BT de fortes puissance et aux câbles HT.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer