Unex - Couvercle (3m) gris RAL7035 40 U23X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
longueur - 3000 mm
matériau - plastique
couleur - gris
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00425000963
Réf. Fournisseur
71950-04
Réf. Commerciale
Unex
largeur
40 mm
longueur
3000 mm
matériau
plastique
couleur
gris
traitement de la surface
autre
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP4X
Couvercle (3m) gris RAL7035 40 U23X. Pour remplacer à l'identique le couvercle d'une goulotte de la Gamme 73. Les goulottes de la Gamme 73 sont livrées avec leur couvercle.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 73 est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur. - 12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm. - 3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm. - 2 longueurs : 2 m ou 3 m. - 2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035. - Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60 mm. - Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles. - Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.La plupart des goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.Plusieurs goulottes RAL 9010 en longueur de 2m bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer