Unex - Goulotte IK10 (2m) 40x40 blanc RAL9010 U23X avec marquage exterieur IK10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
hauteur - 40 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8428884048833
Réf. Sonepar
00425000167
Réf. Fournisseur
73120-2
Réf. Commerciale
Unex
largeur
40 mm
hauteur
40 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
section transversale utile
1020 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Oui
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
estampages
Oui
indice de protection (IP)
IP40
Goulotte IK10 (2m) 40x40 blanc RAL9010 U23X avec marquage extérieur IK10. Goulotte à couvercle extérieur, livrée avec son couvercle, 2 éclisses, 4 agrafes. Goulotte de distribution tous usages, y compris IRVE ou colonnes électriques.
Les Atouts de l'article:
Ce profilé est certifié NF IK10 type 1 pour applications colonnes montantes et IRVE.Un marquage IK10 est apposé en 3 points sur l'un des côtés de la goulotte pour en faciliter le contrôle une fois qu'elle est installée.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 73 est conçue pour la distribution de câbles à l'intérieur comme à l'extérieur. - 12 dimensions : 30x40 à 60x230 mm. - 3 profondeurs : 30, 40 et 60 mm. - 2 longueurs : 2m ou 3m. - 2 teintes : blanc RAL 9010 ou gris RAL 7035. - Gamme monocouvercle avec possibilité de cloison(s) amovible(s) à partir de la largeur 60mm. - Pour installations intérieures et extérieures - Très bon comportement aux intempéries et aux U.V. - Les goulottes sont livrées avec des agrafes non montées (2/m) pour faciliter la rétention des câbles. - Lorsque les agrafes sont correctement montées le couvercle est ouvrable à l'aide d'un outil. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.La plupart des goulottes de cette gamme sont certifiées NF IK10 Type 1.Plusieurs goulottes RAL 9010 en longueur de 2m bénéficient d'un marquage IK10 extérieur.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer