Unex - Moulure sans cloison blanc RAL9010 7x12 U23X

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 7 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 200 unité(s)

EAN

8428884044293

Réf. Sonepar

00425000397

Réf. Fournisseur

78010-2

Réf. Commerciale

Unex

largeur

12 mm

hauteur

7 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

autre

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

0

nombre de cloisons enfichables

0

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

section transversale utile

46 mm²

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

transparent

Non

numéro RAL

9010

type de fixation

perforation du fond

finition du couvercle

séparé

feuille de protection

Non

livraison sur rouleau

Non

estampages

Oui

indice de protection (IP)

IP3X

température d'utilisation

15...60 °C

Moulure sans cloison blanc RAL9010 7x12 U23X. Pour la distribution des fils ou câbles d'énergie et de télécommunications.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de moulures 78 RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages. - 13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm - dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm. - 4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm. - 1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits. - 2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm. - Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer