Unex - Moulure autoadhesive blanc RAL9010 7x12 U23X

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 12 mm

  • hauteur - 7 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 180 unité(s)

EAN

8428884044422

Réf. Sonepar

00425000784

Réf. Fournisseur

78010-2A

Réf. Commerciale

Unex

largeur

12 mm

hauteur

7 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

autre

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

0

nombre de cloisons enfichables

0

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

section transversale utile

46 mm²

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

transparent

Non

numéro RAL

9010

type de fixation

auto-adhésif

finition du couvercle

séparé

feuille de protection

Non

livraison sur rouleau

Non

estampages

Oui

indice de protection (IP)

IP3X

température d'utilisation

15...60 °C

Moulure autoadhésive blanc RAL9010 7x12 U23X. Pour la distribution des fils ou câbles d'énergie et de télécommunications.

Les Atouts de l'article:

L'adhésif permet le pré-positionnement de la moulure et un gain de temps à la pose.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de moulures 78 RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages. - 13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm - dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm. - 4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm. - 1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits. - 2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm. - Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer