Unex - Moulure autoadhesive blanc RAL9010 16X30 U23X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 16 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8428884044460
Réf. Sonepar
00425000883
Réf. Fournisseur
78033-2A
Réf. Commerciale
Unex
largeur
30 mm
hauteur
16 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
section transversale utile
323 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
auto-adhésif
finition du couvercle
séparé
feuille de protection
Non
livraison sur rouleau
Non
estampages
Oui
indice de protection (IP)
IP40
Moulure autoadhésive blanc RAL9010 16X30 U23X. Pour la distribution des fils ou câbles d'énergie et de télécommunications et l’adaptation d’appareillages.
Les Atouts de l'article:
L'adhésif permet le pré-positionnement de la moulure et un gain de temps à la pose.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de moulures 78 RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages. - 13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm - dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm. - 4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm. - 1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits. - 2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm. - Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer