Unex - Angle exterieur blanc RAL9010 20x50 U24X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 50 mm
modèle - partie inférieure et partie supérieure
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8428884018805
Réf. Sonepar
00425000425
Réf. Fournisseur
78295-2
Réf. Commerciale
Unex
hauteur
20 mm
largeur
50 mm
modèle
partie inférieure et partie supérieure
angle
90...90 °
couleur
blanc
feuille de protection
Non
sans halogène
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9010
indice de protection (IP)
IP4X
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Angle extérieur blanc RAL9010 20x50 U24X. Elément de finition en 2 parties pour garantir le recouvrement des découpes et la rétention des câbles.
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de moulures 78 RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages. - 13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm - dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm. - 4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm. - 1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits. - 2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm. - Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer