Unex - Derivation blanc RAL9010 16x50 U24X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de conduit d’aération - 16 mm
largeur de conduit d’aération - 50 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8428884018928
Réf. Sonepar
00425000449
Réf. Fournisseur
78485-2
Réf. Commerciale
Unex
hauteur de conduit d’aération
16 mm
largeur de conduit d’aération
50 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
traitement de la surface
autre
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
qualité du matériau
PVC
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP4X
Dérivation blanc RAL9010 16x50 U24X. Pour réaliser une dérivation sur une moulure Gamme 78 16x50 sans avoir besoin de découper le profil de la moulure.
Les Atouts de l'article:
Composant de finition avec recouvrement des découpes.Pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de moulures 78 RAL 9010 est conçue pour la distribution de conducteurs isolés et câbles et l’installation d’appareillages. - 13 dimensions : 7x12 à 20x75 mm - dont 8 disponibles en version autoadhésives de 7x12 à 20x50 mm. - 4 profondeurs : 7, 10, 16 et 20 mm. - 1, 2 ou 3 compartiments fixes pour séparer les différents circuits. - 2 dimensions disponibles couleur gris RAL 7035 : 16x16 et 20x30 mm. - Gamme de cadres adaptateurs d'appareillages compatibles avec la plupart des appareillages du marché. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer