Unex - Plinthe (2m) blanc RAL9010 16x100 U23X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
profondeur - 16 mm
couleur de la partie supérieure - blanc
avec baguette de tapis - Oui
nombre de cloisons - 3
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
8428884048277
Réf. Sonepar
00425000495
Réf. Fournisseur
80034-2
Réf. Commerciale
Unex
hauteur
100 mm
profondeur
16 mm
couleur de la partie supérieure
blanc
avec baguette de tapis
Oui
nombre de cloisons
3
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
matériau
plastique
numéro RAL
9010
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
décoration
sans
partie supérieure de lèvre d'étanchéité
sans
feuille de protection
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
auto-adhésif
Non
indice de protection (IP)
IP40
section transversale utile
947 mm²
Plinthe (2m) blanc RAL9010 16x100 U23X. Pour la distribution en plinthe des fils et câbles d'énergie et de télécommunications et l’adaptation d’appareillages.
Les Atouts de la gamme:
La plinthe 80 couleur blanc RAL 9010 est conçue pour la distribution en plinthe des câbles d’énergie et de télécommunications et l’adaptation d’appareillages dans les logements ou locaux similaires - Occupe le même espace et la même position qu’une plinthe conventionnelle. - Permet la distribution de tous les courants dans 4 compartiments distincts. - Ses lignes simples, sa forme compacte et ses dimensions ajustées lui assurent une parfaite discrétion. - Gamme complète de composants pour une finition propre et soignée. - Cadres pour adaptation d'appareillage "universel" des principales marques du marché. - Les composants sont à large recouvrement pour faciliter la prise de cote et la mise en oeuvre. - Peut se peindre pour une parfaite intégration. - Matériau isolant.Existe également en teinte aluminium.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer