Unex - Goulotte IK10 70x130, 1 couvercle blanc RAL9010 U23X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 130 mm
profondeur - 70 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
nombre de couvercles - 1
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8428884048437
Réf. Sonepar
00425000297
Réf. Fournisseur
93032-2
Réf. Commerciale
Unex
largeur
130 mm
profondeur
70 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre de couvercles
1
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
couvercle inclus
Oui
largeur du couvercle 1
80 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
numéro RAL
9010
finition du panneau arrière (intérieur)
profil C continu
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
1
avec connecteur de conduit
Oui
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Non
section transversale utile
7660 mm²
indice de protection (IP)
IP4X
Goulotte IK10 70x130, 1 couvercle blanc RAL9010 U23X. Pour l'installation d'appareillages, le cheminement des câbles des IRVE ou la réhabilitation de colonnes électriques.
Les Atouts de l'article:
Certifiée NF IK10 type 1 pour installation en colonne électrique ou IRVE.Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel).Cadres adaptateurs 45x45 réf. 93609-2, 93614-2, 93619-2.Cadres adaptateurs Universel réf. 93604 ou 93709-F.Autres possibilités voir catalogue.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail. - 11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible. - 2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm. - 7 profilés certifiés NF IK10. - Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles. - Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils). - Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée. - Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation. - Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier. - Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement. - Matériau isolant.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer