Unex - Goulotte 2 couvercles anodise gris 50x150 Aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 154 mm
profondeur - 52 mm
matériau - aluminium
couleur - aluminium
nombre de couvercles - 2
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00425000748
Réf. Fournisseur
93074-33
Réf. Commerciale
Unex
largeur
154 mm
profondeur
52 mm
matériau
aluminium
couleur
aluminium
nombre de couvercles
2
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couvercle inclus
Oui
largeur du couvercle 1
65 mm
largeur du couvercle 2
65 mm
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
numéro RAL
9006
finition du panneau arrière (intérieur)
perforé
feuille de protection
Oui
nombre de cloisons enfichables
2
perforation de montage dans le sol
Oui
type de montage des parties supérieures
intérieur
section transversale utile
5910 mm²
indice de protection (IP)
IP4X
Goulotte 2 couvercles anodisé gris 50x150 Aluminium. Pour l'installation d'appareillages.
Les Atouts de l'article:
Compatible avec la plupart des appareillages 45x45 du marché.Cadres adaptateurs 45x45 réf. 93608-03, 93613-03, 93618-03.Autres possibilités voir catalogue.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de goulottes 93 en aluminium est conçue pour l'alimentation de postes de travail où le matériau et la finition de l'aluminium sont exigés. - 3 dimensions disponibles à simple ou double couvercles avec possibilité de cloison amovible. - Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles. - Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils). - Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée. - Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation. - Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer