Unex - Goulotte IK10 70x170, 2 couvercles blanc RAL9010 U23X

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 170 mm

  • profondeur - 70 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • nombre de couvercles - 2

Minimum d'achat

  • 8 unité(s)

EAN

8428884048444

Réf. Sonepar

00425000300

Réf. Fournisseur

93086-2

Réf. Commerciale

Unex

largeur

170 mm

profondeur

70 mm

matériau

plastique

couleur

blanc

nombre de couvercles

2

longueur

2000 mm

sans halogène

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

couvercle inclus

Oui

largeur du couvercle 1

65 mm

largeur du couvercle 2

80 mm

symétrique

Non

type rectangulaire

Oui

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

autre

numéro RAL

9010

finition du panneau arrière (intérieur)

profil C continu

feuille de protection

Oui

nombre de cloisons enfichables

2

avec connecteur de conduit

Oui

perforation de montage dans le sol

Oui

type de montage des parties supérieures

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble

Non

section transversale utile

9650 mm²

indice de protection (IP)

IP4X

Goulotte IK10 70x170, 2 couvercles blanc RAL9010 U23X. Pour l'installation d'appareillages, le cheminement des câbles des IRVE ou la réhabilitation de colonnes électriques.

Les Atouts de l'article:

Certifiée NF IK10 type 1 pour installation en colonne électrique ou IRVE.Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel).Cadres adaptateurs 45x45 réf. 93609-2, 93614-2, 93619-2.Cadres adaptateurs Universel réf. 93604 ou 93709-F.Autres possibilités voir catalogue.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de goulottes 93 est conçue pour l'alimentation périmétrale des postes de travail. - 11 dimensions disponibles à 1, 2 ou 3 couvercles avec possibilité de cloison amovible. - 2 profondeurs disponibles 50 ou 70 mmm. - 7 profilés certifiés NF IK10. - Les profilés sont livrés couvercles montés avec film de protection sur socle et couvercles. - Compatible avec la plupart des appareillages du marché (45x45 ou Universel selon les profils). - Le montage de l'appareillage au moyen de cadres adaptateurs garantit une grande résistance à l'arrachement des prises, et le recouvrement des découpes (IP4X) pour une finition soignée. - Gamme complète de composants pour la sécurité, la fonctionalité et l'esthétisme de l'installation. - Pose en plinthe, en allège ou encastrée dans les murs ou le mobilier. - Les goulottes peuvent se peindre pour une meilleure intégration dans tout type d'environnement. - Matériau isolant.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer