Uniformatic - RALLONGE USB V2.0 TYPE A MaLE->A FEMELLE 1,8 METRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1.8 m
nombre de pôles raccordement 1 - 1
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450104603
Réf. Sonepar
03231010460
Réf. Fournisseur
10460
Réf. Commerciale
Uniformatic
longueur
1.8 m
nombre de pôles raccordement 1
1
type de connecteur raccordement 1
USB-A
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2
USB-A
nombre de pôles raccordement 2
1
finition raccordement 2
douille
RALLONGE USB V2.0 TYPE A MÂLE->A FEMELLE 1,8 METRE