Uniformatic - CORDON DE CONNEXION USB V2.0 TYPE A-B 1,8 METRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1.8 m
nombre de pôles raccordement 1 - 1
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-B
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450104900
Réf. Sonepar
03231010490
Réf. Fournisseur
10490
Réf. Commerciale
Uniformatic
longueur
1.8 m
nombre de pôles raccordement 1
1
type de connecteur raccordement 1
USB-A
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2
USB-B
nombre de pôles raccordement 2
1
finition raccordement 2
prise (mâle)
CORDON DE CONNEXION USB V2.0 TYPE A-B 1,8 METRE