Uniformatic - CORDON VIDEO HDMI A-A HIGH SPEED 15 METRES PLAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 15 m
type de connecteur raccordement 1 - USB-A
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - USB-A
finition raccordement 2 - prise (mâle)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660450124199
Réf. Sonepar
03231012419
Réf. Fournisseur
12419
Réf. Commerciale
Uniformatic
longueur
15 m
type de connecteur raccordement 1
USB-A
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2
USB-A
finition raccordement 2
prise (mâle)
CORDON VIDEO HDMI A-A HIGH SPEED 15 METRES PLAT